Stafford Mfg 5ES008K Cuplaj adaptor arbore, canelură, tip treptat, alezaj de 1/2 inch, diametru arbore 3/4 inch, inox | CJ6GPW

STAFFORD MFG 5ES008K Cuplaj adaptor arbore, canelură, tip treptat, alezaj de 1/2 inch, diametru arbore 3/4 inch, inox

Articol: CJ6GPW Model: 5ES008K
€200.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor arbore
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Dimensiunea canalului de cuplare1 / 8 "
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.250 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului8-32 x 1/2
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Lungimea capătului arborelui1.250 "
Dimensiunea canalului arborelui3 / 16 "
Lungimea totală a2.750 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea canalului de cuplareDiagrama arborelui.Lungimea capătului arboreluiDimensiunea canalului arboreluiLungimea totală aCalitatePreț
Stafford Mfg 5EL008 Cuplaj adaptor arbore, tip treptat, orificiu de 1/2 inch, diametru arbore 3/4 inch, oțel | CJ6GNY 5EL0088-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215€96.45
RFQ
Stafford Mfg 5EL010 Cuplaj adaptor arbore, tip treptat, orificiu de 5/8 inch, diametru arbore 7/8 inch, oțel | CJ6GNZ 5EL01010-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "1215€100.02
RFQ
Stafford Mfg 5EL012 Cuplaj adaptor arbore, tip step Up, gauraj de 3/4 inch, diametru arbore 1 inch, oțel | CJ6GPA 5EL0121/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "1215€107.39
RFQ
Stafford Mfg 5EL014 Cuplaj adaptor arbore, tip treptat, orificiu de 7/8 inch, diametru arbore 1-1/8 inch, oțel | CJ6GPB 5EL0141/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1/8 "2"-4.375 "1215€122.95
RFQ
Cuplaj adaptor arbore Stafford Mfg 5EL100, tip treptat, orificiu de 1 inch, diametru arbore 1-1/4 inch, oțel | CJ6GPC 5EL1001/4-28 x 3/41"-1-1/4 "2.375 "-4.750 "1215€138.39
RFQ
Stafford Mfg 5EL102 Cuplaj adaptor arbore, tip step Up, orificiu de 1-1/8 inch, diametru arbore 1-3/8 inch, oțel | CJ6GPD 5EL1021/4-28 x 3/41-1/8 "-1-3/8 "2.375 "-4.750 "1215€186.37
RFQ
Stafford Mfg 5EL104 Cuplaj adaptor arbore, tip treptat, orificiu 1-1/4 inch, diametru arbore 1-1/2 inch, oțel | CJ6GPE 5EL1041/4-28 x 3/41-1/4 "-1-1/2 "2.500 "-5"1215€180.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5ES008K Cuplaj adaptor arbore, canelură, tip treptat, alezaj de 1/2 inch, diametru arbore 3/4 inch, inox
€200.74 /unitate