HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize de blocare Twist-Lock, 2/3 poli, 50A


Filtru
Amplificatoare: 50 , Culoare: Negru , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Evaluare curentă: A 50 , Înălțime: 2.36 " , Evaluare IP: 20 , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spălați montura , Configurație NEMA: Non-NEMA , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip fir: Standard
StilModelFazăCalitateArticolTipVoltajVoltajLăţimeDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HBL63CM70
1MarinRecipient cu montare încasatăNeacoperit125 VAC---€357.15
B
HBL7379
Multi FazăIndustrialPrizăNeacoperit250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.12 "# 8 AWG la # 4 AWG€379.64
C
HBL3771
Multi FazăIndustrialPrizăNeacoperit250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.12 "# 8 AWG la # 4 AWG€418.07
C
HBL3769
Multi FazăIndustrialPrizăNeacoperit250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.12 "# 8 AWG la # 4 AWG€429.75
D
CS8469
MonofazateIndustrialPrizăÎnvelit480 VAC480 VAC2.12 "# 10 AWG la # 6 AWG€265.20
E
CS8269
MonofazateIndustrialPrizăÎnvelit250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG la # 6 AWG€278.56
F
CS6369
MonofazateIndustrialPrizăÎnvelit125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG la # 6 AWG€252.13
G
CS6370
MonofazateIndustrialPrizăNeacoperit125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG la # 6 AWG€285.99
H
CS8169
Trei fazeIndustrialPrizăÎnvelit480 VACTrifazat Delta 3 VAC2.11 "# 10 AWG la # 6 AWG€302.30
I
CS8369
Trei fazeIndustrialPrizăÎnvelit250 VACTrifazat Delta 3 VAC2.12 "# 10 AWG la # 6 AWG€258.98

Prize de blocare Twist-Lock, 2/3 poli, 50A

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele Kellems Twist-Lock conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente feminine au o construcție fenolică pentru rezistență la căldură și impact și durabilitate. Pot rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Raptor Supplies De asemenea, oferă recipiente de blocare de calitate marine pentru rezistența la umiditate în aplicații marine. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 50A, disponibile cu tensiuni nominale de 125, 250, 480 și 600V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?