Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370 Receptacle, 50A, 125V, 2-Poli, 3-Fire Legare la pământ | AC8QFY 3D325

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză CS6370, 50 A, 125 V, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AC8QFY Model: CS6370Crucea Ref: 3D325
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
€281.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi50
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 50
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.36 "
IP Rating-ul20
Lungime2.69 "
Materialfenolic
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage6250 W
Lăţime2.12 "
Dimensiunea firului# 10 AWG la # 6 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăCalitateArticolTipVoltajVoltajLăţimeDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3769 Receptacle, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, 4 fire împământare | AC8PZD 3D127 HBL3769Multi FazăIndustrialPrizăNeacoperit250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.12 "# 8 AWG la # 4 AWG€411.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3771 Receptacle, 50A, 250VDC/600VAC, 2 poli, 3 fire împământare | AC8PZE 3D128 HBL3771Multi FazăIndustrialPrizăNeacoperit250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.12 "# 8 AWG la # 4 AWG€381.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 Receptacle, 50A, 250VDC/ 600VAC, 3 poli, 4 fire împământare | AC8QDF 3D245 HBL7379Multi FazăIndustrialPrizăNeacoperit250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.12 "# 8 AWG la # 4 AWG€361.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6369 Receptacle, 50A, 125/250V, 3-Poli, 4-Fire Legare la pământ | AC8QFX 3D324 CS6369MonofazateIndustrialPrizăÎnvelit125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG la # 6 AWG€290.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8169 Receptacle, 50A, 3-fazat, 480VAC, 3-poli, 4 fire împământare | AC8QGC 3D329 CS8169Trei fazeIndustrialPrizăÎnvelit480 VACTrifazat Delta 3 VAC2.11 "# 10 AWG la # 6 AWG€270.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8269 Receptacle, 50A, 250V, 2 poli, 3 fire împământare | AC8QGF 3D332 CS8269MonofazateIndustrialPrizăÎnvelit250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG la # 6 AWG€281.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8369 Receptacle, 50A, 3-fazat, Delta, 250VAC, 3-poli, 4 fire împământare | AC8QGJ 3D335 CS8369Trei fazeIndustrialPrizăÎnvelit250 VACTrifazat Delta 3 VAC2.12 "# 10 AWG la # 6 AWG€284.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză CS6370, 50 A, 125 V, 2 poli, împământare cu 3 fire
€281.49 /unitate