A B Bateriile incluse: Nu , Dimensiunea bateriei: D , Tip baterie: Alcalin , Distanța fasciculului: 88m , Culoare caroserie: Portocaliu , Materialul corpului: Polipropilenă , Diametru: 2 5 / 16 " , Clasa lanterna: Industrial , Focus: Fixed , Rezistența la impact: 1m , Durata de viață a lămpii: 30K ore. , Tip lampă: LED-uri , Lungime: 8.25 " , Material lentile: Policarbonat , Ieșire luminoasă: 50 lm , Moduri de ieșire a luminii: Singur , Lumeni: 50 , Interval de lumeni: 50 la 99 , Ieșire maximă de lumeni: 50 , Evaluat de siguranță: Clasa I, Div. 1 , Evaluare de siguranță: Clasa 1 2 3 Div 1, Clasa 1 2 3 Div 2 , Tip comutator: Apasa butonul , Evaluare de penetrare a apei: IP67 , Greutate cu baterii: 14.6 uncie