VESTIL TG-1600 Uși cu bandă de vinil cu montare cu antet suprapus complet


Filtru
Temp. fragilitate: 0.35 grade C , Culoare: clar , Adâncime: 1 / 6 " , Transmisie ceață: 6.3% , transmisie luminoasă: 82.80% , Material: Vinil din PVC , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Design de montare: Antet , Tip de montare: Antet , Stil de suprapunere: Complet , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Lățimea benzii: 16 " , Rezistență la tracțiune: 2635 psi
StilModelLăţimeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateGrosimePreț (ex. TVA)
A
TG-1600-FH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.16 "€1,162.25
RFQ
B
TG-1600-FH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.16 "€1,060.17
RFQ
C
TG-1600-FH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° până la 140° F1805 psi0.16 "€1,427.40
RFQ
D
TG-1600-FH-120-216
120 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,520.53
E
TG-1600-FH-120-144
120 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,770.55
F
TG-1600-FH-120-168
120 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,018.20
G
TG-1600-FH-120-240
120 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,771.84
H
TG-1600-FH-120-72
120 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,013.26
I
TG-1600-FH-120-120
120 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,519.26
J
TG-1600-FH-120-192
120 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,271.17
K
TG-1600-FH-144-240
144 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,328.06
L
TG-1600-FH-144-72
144 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,217.76
M
TG-1600-FH-144-192
144 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,725.20
N
TG-1600-FH-144-144
144 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,122.10
O
TG-1600-FH-144-120
144 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,822.36
P
TG-1600-FH-144-216
144 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,026.54
Q
TG-1600-FH-144-168
144 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,423.68
R
TG-1600-FH-168-120
168 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,125.57
S
TG-1600-FH-168-72
168 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,418.71
RFQ
T
TG-1600-FH-168-216
168 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,528.94
U
TG-1600-FH-168-144
168 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,477.24
V
TG-1600-FH-168-192
168 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,177.31
W
TG-1600-FH-168-168
168 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,825.50
X
TG-1600-FH-168-240
168 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,884.15
Y
TG-1600-FH-192-144
192 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,827.23
Z
TG-1600-FH-192-240
192 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,438.57
A1
TG-1600-FH-192-120
192 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,423.51
B1
TG-1600-FH-192-216
192 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,038.23
RFQ
C1
TG-1600-FH-192-168
192 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,234.51
D1
TG-1600-FH-192-72
192 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,619.63
E1
TG-1600-FH-192-192
192 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,632.91
F1
TG-1600-FH-216-72
216 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€1,826.01
G1
TG-1600-FH-216-216
216 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,542.50
H1
TG-1600-FH-216-168
216 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,634.65
I1
TG-1600-FH-216-192
216 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,086.74
J1
TG-1600-FH-216-120
216 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,730.21
K1
TG-1600-FH-216-144
216 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,180.80
L1
TG-1600-FH-216-240
216 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,987.71
M1
TG-1600-FH-240-120
240 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,031.78
N1
TG-1600-FH-240-240
240 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€5,545.50
O1
TG-1600-FH-240-144
240 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€3,534.09
P1
TG-1600-FH-240-168
240 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,039.96
Q1
TG-1600-FH-240-216
240 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€5,048.46
R1
TG-1600-FH-240-72
240 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€2,027.00
S1
TG-1600-FH-240-192
240 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 ° până la 140 ° F1805 Psi la 23°C1 / 6 "€4,542.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?