VESTIL TG-1600-FH-168-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inch, dimensiune 168 inch x 144 inch | AG8AKQ

VESTIL TG-1600-FH-168-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inchi, dimensiune 168 inchi x 144 inci

Articol: AG8AKQ Model: TG-1600-FH-168-144
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,477.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Adâncime1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lb.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime144 "
Lungime0.16 "
Sarcina la 100% alungire32 1/5 lb.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Unități de măsurareFIECARE
Design de montareAntet
Înălțimea de deschidere144 "
Lățimea de deschidere168 "
Temp. De funcționare Gamă10 de grade. la 140 de grade. F
Stil de suprapunereComplet
Panou de materialVinil din PVC
Grosimea panoului1 / 6 "
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 Psi la 23 de grade. C
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii16 "
Forța de tracțiune2635 psi
Grosime1 / 6 "
Lăţime168 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 148.95
Înălțimea navei (cm)365.76
Lungimea navei (cm)0.41
Lățimea navei (cm)426.72
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateGrosimePreț
VESTIL TG-1600-FH-120-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inch, dimensiune 120 inch x 120 inch | AG8AJZ TG-1600-FH-120-120120 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 6 "€1,255.59
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inchi, dimensiune 120 inch x 144 inch | AG8AKA TG-1600-FH-120-144120 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 6 "€1,463.26
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-168 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inch, dimensiune 120 inch x 168 inch | AG8AKB TG-1600-FH-120-168120 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 6 "€1,667.93
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-192 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inch, dimensiune 120 inch x 192 inch | AG8AKC TG-1600-FH-120-192120 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 6 "€1,877.00
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-216 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inch, dimensiune 120 inch x 216 inch | AG8AKD TG-1600-FH-120-216120 "2"35 2/5 lb.216 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 6 "€2,083.09
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-240 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inch, dimensiune 120 inch x 240 inch | AG8AKE TG-1600-FH-120-240120 "2"35 2/5 lb.240 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 6 "€2,290.78
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-72 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inch, dimensiune 120 inch x 72 inch | AG8AKF TG-1600-FH-120-72120 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 6 "€837.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-1600-FH-168-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 4/25 inchi, dimensiune 168 inchi x 144 inci
€2,477.25 /unitate