Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D XACA08H7 Carcasă suspendată | AF9GLY 2EV28

SQUARE D XACA08H7 Carcasă suspendată

În stoc
Element: AF9GLY Model: XACA08H7Crucea Ref: 2EV28
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
€617.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncendiu pandantiv
Intrarea cablului0.31 "până la 1.02"
CuloriGalben
Mărimea găurii22mm
MaterialPlastic
NEMA Rating-ul1, 4, 4X, 5
Numărul de găuri8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)56.64
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8538906000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMărimea găuriiNEMA Rating-ulNumărul de găuriPreț
SQUARE D 9001SKYP10 Carcasă suspendată | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 1310€785.51
SQUARE D 9001SKYP2 Carcasă suspendată 2 găuri | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€346.44
SQUARE D 9001SKYP4 Carcasă suspendată 4 găuri | AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 134€432.02
SQUARE D 9001SKYP8 Carcasă suspendată 8 găuri | AF9GKY 2ER83 9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 138€633.98
SQUARE D XACA02H7 Carcasă cu 2 găuri Galben | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)2€332.12
SQUARE D XACA04H7 Carcasă suspendată | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 54€411.04
SQUARE D XACA06H7 Carcasă cu 6 găuri Galben | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)6€509.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D XACA08H7 Carcasă suspendată
€617.25 /unitate