Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001SKYP8 Carcasă suspendată 8 găuri | AF9GKY 2ER83

SQUARE D 9001SKYP8 Carcasă cu pandantiv cu 8 găuri

În stoc
Articol: AF9GKY Model: 9001SKYP8Crucea Ref: 2ER83
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
€633.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncendiu pandantiv
Intrarea cablului1-1 / 4 "NPT
CuloriGalben
Dimensiunea conductei1.25 "
Mărimea găurii30mm
MaterialPlastic
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 13
Numărul de găuri8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)66.55
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8538906000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMărimea găuriiNEMA Rating-ulNumărul de găuriPreț
SQUARE D 9001SKYP10 Carcasă suspendată | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 1310€785.51
SQUARE D 9001SKYP2 Carcasă suspendată 2 găuri | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€346.44
SQUARE D 9001SKYP4 Carcasă suspendată 4 găuri | AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 134€432.02
SQUARE D XACA02H7 Carcasă cu 2 găuri Galben | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)2€332.12
SQUARE D XACA04H7 Carcasă suspendată | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 54€411.04
SQUARE D XACA06H7 Carcasă cu 6 găuri Galben | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)6€509.01
SQUARE D XACA08H7 Carcasă suspendată | AF9GLY 2EV28 XACA08H7-22mm1, 4, 4X, 58€617.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001SKYP8 Carcasă cu pandantiv cu 8 găuri
€633.98 /unitate