FERNCO Qwik Coate


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
PQL-150
1.5 "1-57/64 "4 49 / 64 "€29.79
B
PQL-200
2"2-19/64 "5"€31.41
C
PQL-300
3"3-29/64 "8"€46.23
D
PQL-400
4"4-29/64 "10 "€69.07

Qwik Coate

Coturile flexibile Fernco sunt potrivite pentru conectarea țevilor de lut, plumb, cupru, oțel și plastic pentru aplicații de aerisire și eliminare a deșeurilor. Aceste coturi au o construcție flexibilă din PVC pentru a permite o instalare rapidă și pentru a se potrivi dezechilibre minore fără a crăpa / rupe cotul. Ele vin cu cleme din oțel inoxidabil din seria 300 pentru prinderea în siguranță a suprafeței țevii, prevenind astfel șansele de scurgeri. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste coturi flexibile, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 3 și 4 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?