Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO PQL-200 Cot flexibil din PVC elastomer 5 inch lungime | AC4EZR 2ZJ98

FERNCO PQL-200 Cot flexibil din PVC elastomer 5 inch lungime

În stoc
Element: AC4EZR Model: PQL-200Crucea Ref: 2ZJ98
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
€32.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii2"
În interiorul Dia.2-19/64 "
Lungime5"
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO PQL-150 Cot flexibil PVC elastomer 1-1/2 inch | AC4EZQ 2ZJ97 PQL-1501.5 "1-57/64 "4 49 / 64 "€31.06
FERNCO PQL-300 Cot flexibil PVC elastomer 8 inch lungime | AC4EZT 2ZJ99 PQL-3003"3-29/64 "8"€48.57
FERNCO PQL-400 Cot flexibil din PVC elastomer 10 inch lungime | AC4GUX 2ZU10 PQL-4004"4-29/64 "10 "€72.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO PQL-200 Cot flexibil din PVC elastomer 5 inch lungime
€32.83 /unitate