EDWARDS SIGNALING Grile Corn


Filtru
Culoare: Gri , Material carcasă: Distributie sub presiune grea , Interior exterior: Indoor , Montare: Suprafață , Putere nominală: 4.2VA
StilModelamperiEvaluare curentAdâncimeÎnălţimeVoltajVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
874-R5
--2-1/8 "5"-240 VAC la 50/60 Hz--
RFQ
A
875-C1
-0.7A2-1/8 "5"-6 VDC--
RFQ
A
875-S1
-0.014A2-1/8 "5"-250 VDC--
RFQ
A
874-E5
--2-1/8 "5"-12 VAC la 50/60 Hz--
RFQ
A
875-E1
-0.27A2-1/8 "5"-12 VDC--
RFQ
A
875-P1
-0.025A2-1/8 "5"-125 VDC--
RFQ
A
874-N5
0.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€276.98
A
875-G1
0.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€377.88
A
874-G5
0.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€264.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?