Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Grila 875-G1 Horn, 24VDC, 0.16A Rating

În stoc
Element: AA7PWP Model: 875-G1Crucea Ref: 16G563
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
€377.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila standard
amperi0.16A
CuloriGri
Decibeli101dB @ 10 ft
Adâncime1.875 "
Înălţime4.625 "
Material carcasăDistributie sub presiune grea
Indoor / OutdoorIndoor
MontareSuprafață
EvaluareNEMA 4X
Voltaj24 VDC
Lăţime4.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentAdâncimeÎnălţimeVoltajVoltajLăţimePreț
EDWARDS SIGNALING 874-G5 Grilă claxon, 24 Vca, adâncime de 2 1/8 inch | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€264.83
EDWARDS SIGNALING 874-N5 Grilă claxon, 120VAC, adâncime de 2 1/8 inch | AA7PWN 16G562 874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€276.98
EDWARDS SIGNALING 874-E5 Grilă claxon, 12 Vca, adâncime de 2 1/8 inch | CF4NWC 874-E5--2-1/8 "5"-12 VAC la 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 874-R5 Grilă claxon, 240VAC, adâncime de 2 1/8 inch | CF4NWD 874-R5--2-1/8 "5"-240 VAC la 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-C1 Grilă claxon, 6VDC, 0.7A Evaluare | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1/8 "5"-6 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-E1 Grilă claxon, 12VDC, 0.27A Evaluare | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1/8 "5"-12 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-P1 Grilă claxon, 125VDC, 0.025A Evaluare | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1/8 "5"-125 VDC--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Grila 875-G1 Horn, 24VDC, 0.16A Rating
€377.88 /unitate