Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Grilă Horn, 120VAC, 2 1/8 inch adâncime

În stoc
Articol: AA7PWN Model: 874-N5Crucea Ref: 16G562
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
€276.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila standard
amperi0.13A
CuloriGri
Decibeli78 la 103 dB @ 10 ft.
Adâncime2.125 "
Înălţime5"
Material carcasăDistributie sub presiune grea
Indoor / OutdoorIndoor
MontareSuprafață
Voltaj120 VAC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentAdâncimeÎnălţimeVoltajVoltajLăţimePreț
EDWARDS SIGNALING 874-G5 Grilă claxon, 24 Vca, adâncime de 2 1/8 inch | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€264.83
EDWARDS SIGNALING 875-G1 Grilă claxon, 24VDC, 0.16A Evaluare | AA7PWP 16G563 875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€377.88
EDWARDS SIGNALING 874-E5 Grilă claxon, 12 Vca, adâncime de 2 1/8 inch | CF4NWC 874-E5--2-1/8 "5"-12 VAC la 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 874-R5 Grilă claxon, 240VAC, adâncime de 2 1/8 inch | CF4NWD 874-R5--2-1/8 "5"-240 VAC la 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-C1 Grilă claxon, 6VDC, 0.7A Evaluare | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1/8 "5"-6 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-E1 Grilă claxon, 12VDC, 0.27A Evaluare | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1/8 "5"-12 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-P1 Grilă claxon, 125VDC, 0.025A Evaluare | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1/8 "5"-125 VDC--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Grilă Horn, 120VAC, 2 1/8 inch adâncime
€276.98 /unitate