EDWARDS SIGNALING 875-E1 Grilă Horn, 12VDC, 0.27A Rating

Articol: CF4NWF Model: 875-E1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila standard
Evaluare curent0.27A
Adâncime2-1/8 "
Înălţime5"
StandardUL
Voltaj12 VDC

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentAdâncimeÎnălţimeVoltajVoltajLăţimePreț
EDWARDS SIGNALING 874-G5 Grilă claxon, 24 Vca, adâncime de 2 1/8 inch | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€264.83
EDWARDS SIGNALING 874-N5 Grilă claxon, 120VAC, adâncime de 2 1/8 inch | AA7PWN 16G562 874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€276.98
EDWARDS SIGNALING 875-G1 Grilă claxon, 24VDC, 0.16A Evaluare | AA7PWP 16G563 875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€377.88
EDWARDS SIGNALING 874-E5 Grilă claxon, 12 Vca, adâncime de 2 1/8 inch | CF4NWC 874-E5--2-1/8 "5"-12 VAC la 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 874-R5 Grilă claxon, 240VAC, adâncime de 2 1/8 inch | CF4NWD 874-R5--2-1/8 "5"-240 VAC la 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-C1 Grilă claxon, 6VDC, 0.7A Evaluare | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1/8 "5"-6 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-P1 Grilă claxon, 125VDC, 0.025A Evaluare | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1/8 "5"-125 VDC--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 875-E1 Grilă Horn, 12VDC, 0.27A Rating