A Tip rulment: Minge , CFM @ 4.000-in. SP: 5750 , Înălțimea de descărcare (in.): 13 , Lățimea de descărcare (in.): 10.5 , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Înălțimea carcasei: 35.125 " , Lungimea carcasei: 33.437 " , Material carcasă: Oţel , Lățimea carcasei: 10.5 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 13-1/4 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Izolarea motorului: Clasa F , Tip motor: Trei faze , Faza: 3 , Rotație: CW , Diametru arbore: 1 11 / 16 " , Tip: Cu pachetul Drive , Voltaj: 230/460 , Diametrul roții: 22 5 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 8 5 / 16 "
Suflantă 22 5/8 inch
Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea sunt ideale pentru generarea debitelor de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificii de evacuare. Sunt potrivite pentru prelucrarea chimică, evacuarea gazelor, transportul pneumatic, uscare și aplicații de aer condiționat. Aceste suflante au o carcasă din oțel cu un finisaj epoxidic poliester coapte de culoare gri și roți din oțel cu lame radiale cu autocurățare pentru operațiuni de manipulare în medii cu praf. Ele oferă flexibilitate în ceea ce privește vitezele de rotație, deoarece motorul nu este direct în contact cu părțile mobile ale roții. O gamă largă de aceste suflante cu lame radiale este disponibilă Raptor Supplies; cu viteze de suflare cuprinse între 1780 și 2250 rpm.