Suflant DAYTON 7C265 22 5/8 in | AF3EFW

DAYTON 7C265 Suflantă 22 5/8 in

În stoc
Articol: AF3EFW Model: 7C265

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,977.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1780
CFM @ 5.000-In. SP4730
CFM @ 6.000-In. SP4260
CFM @ 7.000-In. SP3780
CFM @ 8.000-In. SP3170
CFM @ 9.000-In. SP2190
dBA @ 5 Picioare83
Înălțimea de descărcare (în.)13
Lățime de descărcare (in)10.5
Amplificatori de încărcare completă25.4/12.7
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei35.125 "
Lungimea carcasei33.437 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei10.5 "
Hz60
Dia admisie.13-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor213T
CP motor10
Izolație motorieClasa F
RPM motor3500
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1 11 / 16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților22 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții8 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 252.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM suflantădBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăCarcasa motoruluiCadru motorCP motorRPM motorPreț
DAYTON 7C266 Suflant 22 5/8 in | AF3EFX 7C26618808538.0/19.0Deschideți Dripproof254T151770€6,428.90
DAYTON 7C267 Suflant 22 5/8 in | AF3EFY 7C26719858738.0/19.0Deschideți Dripproof254T151770€6,417.17
Suflant DAYTON 7C270 22 5/8 in | AF3EFZ 7C27022509349.8/24.9Deschideți Dripproof256T201765€6,617.78
DAYTON 7C342 Suflantă 22 5/8 in | AF3EJA 7C34217808323.6/11.8Total închis215T103495€5,653.27
DAYTON 7C344 Suflantă 22 5/8 in | AF3EJC 7C34419858737.0/18.5Total închis254T151770€7,197.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C265 Suflantă 22 5/8 in
€5,977.25 /unitate