Lungimea actuatorului: 4.35 " , Amperi: 10 , Materialul corpului: Aluminiu , Formular de contact: SPDT , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 , Voltaj: 600AC , latime: 1.65 " , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT
SPDT, comutator de limită pentru sarcini grele
Întrerupătoarele de limita de utilizare grele Omron sunt utilizate pentru a monitoriza limitele de deplasare ale unui anumit dispozitiv prin activarea sau dezactivarea sursei de alimentare a utilajelor. Aceste comutatoare au o construcție bine concepută pentru a rezista la șocuri și vibrații, precum și pentru a permite funcționarea corectă a echipamentelor electrice într-o gamă largă de temperaturi. Sunt proiectate în conformitate cu standardele nominale UL și NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 pentru utilizare în locații periculoase. Etanșarea dublă și capacul complet al garniturii de pe capul acestor întrerupătoare împiedică pătrunderea contaminanților.