Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4A1102N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt AB9EQL 2CLR1

OMRON D4A1102N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Acţionator lateral Spdt

În stoc
Element: AB9EQL Model: D4A1102NCrucea Ref: 2CLR1
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
€283.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Material corpAluminiu
Formular de contactSPDT
Adâncime2.32 - 2.53 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.11 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Forța de operare0.39 Nm
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 212 grade F
Voiaj82 grade
Voltaj600AC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • 2CLR1 este o înlocuire sugerată a lui 12T889

Variante de produs

ProdusModelVoiajLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiAdâncimeÎnălţimeMişcareForța de operareTemp. De funcționare GamăPreț
OMRON D4A1101N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator lateral | AB9EQK 2CLP9 D4A1101N85 gradeParteCap rotativ, fără pârghie2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 grade până la 212 grade F€219.70
OMRON D4A1103N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt AB9EQM 2CLR2 D4A1103N85 gradeParteCap rotativ, fără pârghie2.32 - 2.53 "4.11 "CW / CCW0.2 Nm-40 grade până la 212 grade F€238.24
OMRON D4A1109N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AB9EQP 2CLR4 D4A1109N0.264 "TopPiston1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 grade până la 212 grade F€304.38
OMRON D4A1110N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AB9EQQ 2CLR5 D4A1110N0.264 "TopPiston1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 grade până la 212 grade F€305.62
OMRON D4A1111N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AB9EQR 2CLR6 D4A1111N0.254 "TopPiston1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 grade până la 212 grade F€291.55
OMRON D4A1114N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AB9EQT 2CLR7 D4A1114NMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/ATopWobble Stick1.73 "8.68 "Top1.47N-4 grade până la 212 grade F€271.38
OMRON D4A1116N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Spdt actuator superior | AB9EQU 2CLR8 D4A1116NMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/ATopWobble Stick1.73 "9.07 "Top1.47N-40 grade până la 212 grade F€271.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4A1102N Întrerupător de limită pentru sarcini grele Acţionator lateral Spdt
€283.42 /unitate