GRAINGER Paleti


Filtru
Tipul de ajustare: Șurub și cheie , Tip rulment: Bearing , Culoare: Gri , Lungimea furcii: 48 " , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Înălțimea mânerului: 48 1 / 2 " , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Ergonomic , Operațiune: Manual , Lungime totală: 63 " , Lățimea totală: 27 " , Raza: 5 ft. 10 " , Grosime: 2" , Tip: Reglabil , Diametrul roții: 3" , Materialul roții: poliuretan , Tip roată: Calcați pe Core , Lățimea roții: 3 3 / 4 "
StilModelDimensiunea bazeiLățimea furciiCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
55NR94
47 1 / 2 "6 1 / 4 "4400 lbs.48 "€753.80
RFQ
B
272744
49 "6"5500 lbs.47 "€1,082.91
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?