Cric pentru paleți GRAINGER 55NR94, 4400 lbs. Capacitate de sarcină | CH6KHY

GRAINGER 55NR94 Cric pentru paleți, 4400 lbs. Capacitate de incarcare

Articol: CH6KHY Model: 55NR94
€753.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Dimensiunea bazei47 1 / 2 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6 1 / 4 "
Capacitate de încărcare4400 lbs.
Inălțime totală48 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală27 "
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Tara natalaMalaezia

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLățimea furciiCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
GRAINGER 272744 Cric manual pentru paleți, lățime reglabilă, dimensiune 63 x 27 x 47 inchi | CH6JFW 6JE31 27274449 "6"5500 lbs.47 "€894.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 55NR94 Cric pentru paleți, 4400 lbs. Capacitate de incarcare
€753.81 /unitate