Supape pentru mașină de spălat

Filtru

APPROVED VENDOR -

Supape pentru mașină de spălat

StilModelMaterial corpManipulați culoareaManipulați materialulStilPreț (ex. TVA)
A1APZ8AlamăRoșuAluminiuSfert de tură€27.17
B1APZ9AlamăAlbastruAluminiuSfert de tură€30.78
C1RLR9BronzAlbastruAlamă / PlasticPârghie€61.68
OATEY -

Mașină de spălat Supape din aliaj de alamă

Bilele de robinet Oatey sunt potrivite pentru cutiile de ieșire a mașinilor de spălat rufe, concepute pentru a oferi acces sigur, oprit la alimentarea cu apă pentru mașinile de spălat. Aceste supape cu o singură pârghie au o tijă lungă și au o construcție din alamă/cupru pentru a rezista la presiuni de până la 100 psi și un design patentat de montare a supapei cu conectare prin răsucire pentru a permite instalarea scurgerii pe partea stângă sau dreaptă, în funcție de cerințele aplicației.

StilModelConexiuneManipulați culoareaPreț (ex. TVA)
A38870Sudoare de cupruRoșu€41.64
B38871Sudoare de cupruAlbastru€41.64
B38969Solvent CPVCAlbastru€41.93
B38965Solvent CPVCRoșu€43.26
C38978PEX 1807Albastru€41.55
A38977PEX 1807Roșu€42.82
B38881PEX 1960Roșu€41.94
B38880PEX 1960Albastru€42.83
WATTS -

Supapă inteligentă de închidere a apei pentru mașină de spălat și cutie de perete, oprire a apei, polisulfonă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
A2C-SC-WBCU9TYU€552.27
WATTS -

Supapă inteligentă de închidere a apei pentru mașină de spălat, oprire a apei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
A2C-SCCV4PYA€514.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?