Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OATEY 38880 Supapă mașină de spălat 3/4 inch Pex 1960 Albastru | AF6ZEG 20RJ29

OATEY 38880 Supapă mașină de spălat 3/4 inch Pex 1960 Albastru

În stoc
Element: AF6ZEG Model: 38880Crucea Ref: 20RJ29
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
€42.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa mașinii de spălat
Material corpAlamă
ConexiunePEX 1960
Manipulați culoareaAlbastru
Manipulați materialulAliaj
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.200 grade F
Înălțime deschisă4"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
StilSfert de tură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelConexiuneManipulați culoareaPreț
OATEY 38871 Supapă mașină de spălat 3/4 inch albastru cupru | AF6ZEA 20RJ23 38871Sudoare de cupruAlbastru€41.41
OATEY 38870 Supapă mașină de spălat 3/4 inch roșu cupru | AF6ZEB 20RJ24 38870Sudoare de cupruRoșu€41.41
OATEY 38969 Supapă mașină de spălat 3/4 inch Cpvc Albastru | AF6ZEC 20RJ25 38969Solvent CPVCAlbastru€41.83
OATEY 38965 Supapă mașină de spălat 3/4 inch Cpvc roșu | AF6ZED 20RJ26 38965Solvent CPVCRoșu€43.15
OATEY 38978 Supapă mașină de spălat 3/4 inch Pex 1807 Albastru | AF6ZEE 20RJ27 38978PEX 1807Albastru€41.43
OATEY 38977 Supapă mașină de spălat 3/4 inch Pex 1807 roșu | AF6ZEF 20RJ28 38977PEX 1807Roșu€42.73
OATEY 38881 Supapă mașină de spălat 3/4 inch Pex 1960 roșu | AF6ZEH 20RJ30 38881PEX 1960Roșu€41.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OATEY 38880 Supapă mașină de spălat 3/4 inch Pex 1960 Albastru
€42.73 /unitate