OATEY

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Siguranţă

Sudare

Adezivi de etanșare și bandă

HVAC și refrigerare

Scule de mână

Piese metalice

Sanitar Filtru

JgheaburiVezi tot

  • Capcane și drenuri pentru clopote

    Include scurgeri de pardoseală, porți de scurgere de podea și scurgeri de uz general pentru a fi instalate ca accesorii sanitare pentru a îndepărta apele subterane rămase. Ideal pentru podele de baie, chiuvete și dușuri. Disponibil în construcție PVC cu capace din plastic sau oțel inoxidabil

  • Componente de scurgere
  • Drenuri de dus

    Conceput pentru instalarea în dușuri și podele de baie pentru scurgerea apei. Prezintă ansamblu complet din plastic, ideal pentru țevi Schedule 40DWV. Conexiune sudată cu solvent între scurgere și grilă pentru durabilitate. Disponibil și în varianta grilă din oțel inoxidabil

Mufe și accesorii pentru țevi și testeVezi tot

  • Țevi și dopuri de testare

    dopuri de reparație de curățare ideale pentru acoperirea țevilor filetate pentru a preveni pătrunderea gazelor de canalizare. Constructie din alama capabila sa suporte pana la 50 de picioare de contrapresiune. Disponibil în dimensiuni nominale de 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 și 4 inci

Conectori de conducte de gaz și apăVezi tot

  • Cutii de evacuare a supapei de alimentare

    Potrivit pentru aparatele de gheață sau mașinile de spălat care necesită supape și scurgeri de deșeuri fixate pe perete. Dispune de supape separate din aliaj cu conținut scăzut de plumb și o cutie de scurgere din polistiren pentru a preveni încrucișarea sistemului. Disponibil în transpirație de cupru, solvent CPVC, tipuri de conexiune PEX 1807 și PEX 1960

Supape de reglare a debituluiVezi tot

  • Supape pentru mașină de spălat

    Supape un sfert de rotație pentru mașina de spălat rufe pentru controlul ieșirii de alimentare cu apă. Are o construcție din alamă capabilă să reziste la o presiune de până la 100 PSI și un mâner din aliaj proiectat ergonomic. Disponibil în PEX 1960, PEX 1807, sudoare de cupru și tipuri de conexiune cu solvent CPVC

Cadă / robineteVezi tot

  • Piese de reparare a robinetului

    Seturi de garnituri cuprinzând trei garnituri de 6 x 6 sq.inch decupabile din plută, neopren și cauciuc. Ideal pentru utilizarea cu robinete de instalații sanitare, corpuri de iluminat sau supape de spălare

Țeavă și tuburiVezi tot

  • Caddie pentru mameloane

    Suporturi pentru mameloane din polietilenă de înaltă densitate, cu un design unic de fund pentru a ține mameloanele departe de apă sau alte lichide. Testat la -40 de grade F și poate rezista la acizi, substanțe chimice dure și uleiuri. Disponibil în opțiuni cu 66 și 77 de compartimente

Despre OATEY

Oatey este un producător lider în industrie a peste 6000 de produse sanitare de înaltă calitate utilizate de antreprenori și constructori profesioniști. Catalogul Produselor Oatey încorporează tampoane, cutii de aprovizionare, cimenturi cu solvenți, etanșanți pentru filete, curățați pentru sistemele de scurgere și deșeuri, AAV și sisteme de duș.
Tașul de acoperiș Oatey este potrivit pentru aplicarea în care este necesară o etanșare etanșă în jurul țevii de aerisire a instalațiilor sanitare sau a pereților exteriori. Flashingul Oatey este disponibil în termoplastic, aluminiu și cupru și poate rezista la o expunere continuă minimă la căldură de 180 de grade Fahrenheit. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste blițuri și alte produse de instalații sanitare Oatey, cum ar fi piese de reparare a toaletei, absorbanți liberi și scurgeri de duș, pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă