OATEY Supape pentru mașină de spălat

Supape un sfert de rotație pentru mașina de spălat rufe pentru controlul ieșirii de alimentare cu apă. Are o construcție din alamă capabilă să reziste la o presiune de până la 100 PSI și un mâner din aliaj proiectat ergonomic. Disponibil în PEX 1960, PEX 1807, sudoare de cupru și tipuri de conexiune cu solvent CPVC

Filtru

OATEY -

Mașină de spălat Supape din aliaj de alamă

Bilele de robinet Oatey sunt potrivite pentru cutiile de ieșire a mașinilor de spălat rufe, concepute pentru a oferi acces sigur, oprit la alimentarea cu apă pentru mașinile de spălat. Aceste supape cu o singură pârghie au o tijă lungă și au o construcție din alamă/cupru pentru a rezista la presiuni de până la 100 psi și un design patentat de montare a supapei cu conectare prin răsucire pentru a permite instalarea scurgerii pe partea stângă sau dreaptă, în funcție de cerințele aplicației.

StilModelConexiuneManipulați culoareaPreț (ex. TVA)
A38870Sudoare de cupruRoșu€41.40
B38871Sudoare de cupruAlbastru€41.40
B38965Solvent CPVCRoșu€43.15
B38969Solvent CPVCAlbastru€41.83
C38978PEX 1807Albastru€41.43
A38977PEX 1807Roșu€42.72
B38880PEX 1960Albastru€42.72
B38881PEX 1960Roșu€41.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?