Temp. Gama disponibilă: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Oțel forjat , Durometru: 90 Shore A , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Email gri , Material cadru: Oțel forjat , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 7 x 7 " , Tip blocare: Blocare direcțională în 4 poziții , Diametru șurub de montare: 5 / 8 " , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 7 x 7 " , Dimensiunea plăcii: 8-1/2 x 8-1/2" , Grosimea farfuriei: 0.625 " , Tip placă: D , Pista de rulare: Rolă de precizie călită , Raza de pivotare: 0" , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Rulmenți roților: Rola conică de precizie , Culoare roată: Albastru , Materialul roții: poliuretan