HAMILTON S-MD-104SYT-4SL Rolă pivotantă cu plăci cu blocare direcțională în 4 poziții 5000lb | AE6VQX 5VH74

HAMILTON S-MD-104SYT-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții 5000lb

În stoc
Articol: AE6VQX Model: S-MD-104SYT-4SLCrucea Ref: 5VH74

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,338.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăOțel forjat
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare5000 lb.
Tip blocareBlocare direcțională în 4 poziții
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală13 "
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.625 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseRolă de precizie călită
Roată de schimbMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorPreț
HAMILTON S-MD-124SYT-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții 6000lb | AE6VQZ 5VH76 S-MD-124SYT-4SL4"NuMai mare de 6000 lb.Rola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții6000 lb.15.5 "Mfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 412 "€1,842.23
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-83SYT-4SL cu blocare direcțională în 4 poziții 3500lb | AE6VRF 5VH83 S-MD-83SYT-4SL3"Da3000 - 5999 lb.Rola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții și frână3500 lb.11 "Mfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 48"€1,093.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-MD-104SYT-4SL Rolă cu placă pivotantă cu blocare direcțională în 4 poziții 5000lb
€1,338.90 /unitate