OATEY Mașină de spălat Supape din aliaj de alamă


Filtru
Material corp: Alamă , Material mâner: Aliaj , Max. Presiune: 100 psi , Max. Temp.: 200 grade F , Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Stil: Sfert de tură
StilModelConexiuneManipulați culoareaPreț (ex. TVA)
A
38870
Sudoare de cupruRoșu€41.40
B
38871
Sudoare de cupruAlbastru€41.40
B
38969
Solvent CPVCAlbastru€41.83
B
38965
Solvent CPVCRoșu€43.15
C
38978
PEX 1807Albastru€41.43
A
38977
PEX 1807Roșu€42.72
B
38881
PEX 1960Roșu€41.83
B
38880
PEX 1960Albastru€42.72

Mașină de spălat Supape din aliaj de alamă

Bilele de robinet Oatey sunt potrivite pentru cutiile de ieșire a mașinilor de spălat rufe, concepute pentru a oferi acces sigur, oprit la alimentarea cu apă pentru mașinile de spălat. Aceste supape cu o singură pârghie au o tijă lungă și au o construcție din alamă/cupru pentru a rezista la presiuni de până la 100 psi și un design patentat de montare a supapei cu conectare prin răsucire pentru a permite instalarea scurgerii pe partea stângă sau dreaptă, în funcție de cerințele aplicației.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?