Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARIES FILTERWORKS UNIX-00 Suport unic pentru cartuș 30 Psi | AD4URC 44C707

ARIES FILTERWORKS UNIX-00 Suport unic pentru cartuș 30 Psi

În stoc
Element: AD4URC Model: UNIX-00Crucea Ref: 44C707
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
€311.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cartuș unic
Dimensiunea țevii de admisieTub de 1/4 "OD
Temperatura apei de intrare. Gamă100 grade F
Max. Flux de ieșire4 Lpm
Dimensiune țeavă de ieșireTub de 1/4 "OD
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARIES FILTERWORKS UNIX-00 Suport unic pentru cartuș 30 Psi
€311.05 /unitate