Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1APZ8 Supapă mașină de spălat 1/2 inch roșu | AA8XYR

APPROVED VENDOR 1APZ8 Supapă mașină de spălat 1/2 inch roșu

În stoc
Element: AA8XYR Model: 1APZ8
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
€27.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa mașinii de spălat
Material corpAlamă
ConexiuneC x C sau MIPT
Manipulați culoareaRoșu
Manipulați materialulAluminiu
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F
Înălțime deschisă4-3/4 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
StilSfert de tură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2246
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpManipulați culoareaManipulați materialulStilPreț
Furnizor APROBAT 1APZ9 Supapă mașină de spălat 1/2 inch albastru | AA8XYT 1APZ9AlamăAlbastruAluminiuSfert de tură€30.78
Furnizor APROBAT 1RLR9 Supapă dublă pentru mașină de spălat 1/2 in | AB3DNP 1RLR9BronzAlbastruAlamă / PlasticPârghie€61.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1APZ8 Supapă mașină de spălat 1/2 inch roșu
€27.18 /unitate