VESTIL S-118-AA Stivuitor cu ridicare motorizată reglabil, înălțat cu 118 inchi

Element: AG7YDY Model: S-118-AA
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,487.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Furci reglabileDa
Picioare reglabileDa
Baterie(2)12V DC
Dimensiune baterie11
Voltajul bateriei12V
Capacitate2000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Încărcător24V c.c.
Tensiunea încărcătorului24V c.c.
CuloriGalben închis
Drive Caster Dia.10 "
Drive Lățimea roții3"
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii4"
Gama de lățime a furcii8 "până la 26 3/4"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2.9 "
Înălţime118 "
HP2 CP
Includeîncărcător baterie
Lățimea piciorului4"
Gama de lățime a piciorului48 "până la 58"
Lungime69 "
Înălțimea de ridicare Max.118 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Centrul de încărcare21 "
Înălțime coborâtă2 1 / 8 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie115.875 "
Max. Lățimea între furci26.75 "
Max. Lățimea între picioare50 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare2.13 "
Min. Lățimea între furci8"
Min. Lățimea între picioare40.13 "
Tipul motoruluiDC 24V
Tensiunea motorului24V c.c.
Numărul de baterii2
Numărul de role5
Număr de roți de unitate1
Număr de rotile frontale2
Număr de rotile stabilizatoare2
Funcționare la încărcare completă3 până la 4 ore.
Funcționare la încărcare completă atunci când este utilizat intermitentOre 8.
FazăNU SE APLICĂ
Sursa de putereFuncționează cu baterii
Înălțimea ridicată118 "
Dia rotor spate.3"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Rota stabilizator Dia.3"
Lățimea roții stabilizatoare1 13 / 32 "
Capacitate uniformă de la 0" la 62"2000 lbs.
Capacitate uniformă de la 62" la 118"1500 lbs.
Voltaj24V
Materialul roțiiPoli-pe-oțel
Lăţime58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 508.95
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)147.32
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDrive Caster Dia.Drive Lățimea roțiiÎnălțimea de ridicare Max.Max. Distanța de călătorieMax. Lățimea între picioareMin. Înălțimea de ridicareMin. Lățimea între furciPreț
VESTIL S-118-FF Stivuitor cu ridicare electrică fixă, înălțat de 118 inchi | AG7YEB S-118-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "118 "114.625 "-3.38 "26.75 "€14,282.25
RFQ
Stivuitor electric reglabil VESTIL S-150-AA, ridicat cu 150 de inchi | AG7YEE S-150-AA68.88 "9 7 / 8 "3 1 / 8 "150 "147.875 "57.88 "2.13 "8.38 "€16,521.54
RFQ
VESTIL S-62-AA Stivuitor cu ridicare motorizată, 62 inch ridicat | AG7YEQ S-62-AA69 "10 "3 3 / 8 "62 "59.75 "58 "2.25 "8"€14,242.14
RFQ
Stivuitor fix VESTIL S-62-FA, înălțime ridicată de 62 inchi | AG7YER S-62-FA67.31 "10 "3 3 / 8 "62 "59.5 "50 "2.5 "26.75 "€12,754.52
RFQ
VESTIL S-62-FF Stivuitor cu ridicare electrică fixă, înălțat de 62 inchi | AG7 INCA S-62-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "62 "40.12 "-3.38 "26.75 "€12,067.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL S-118-AA Stivuitor cu ridicare motorizată reglabil, înălțat cu 118 inchi
€18,487.28 /unitate