Furci reglabile: Da , Picioare reglabile: Da , Dimensiunea bateriei: 11 , Voltajul bateriei: 12V , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tensiune încărcător: 24V c.c. , Culoare: Galben închis , Lungimea furcii: 42 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , HP: 2 CP , Include: încărcător baterie , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Material: Oţel , Max. Lățimea între furci: 26.75 " , Tensiune motor: 24V c.c. , Număr de baterii: 2 , Număr de rotile: 5 , Număr de rotițe: 1 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile stabilizatoare: 2 , Funcționare la încărcare completă: 3 până la 4 ore. , Funcționare la încărcare completă când este utilizată intermitent: Ore 8. , Faza: NU SE APLICĂ , Sursa de putere: Funcționează cu baterii , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Capacitate uniformă de la 0" la 62": 2000 lbs. , Capacitate uniformă de la 118" la 137": 1000 lbs. , Capacitate uniformă de la 137" la 150": 750 lbs. , Capacitate uniformă de la 62" la 118": 1500 lbs. , Voltaj: 24V