Arbor Hole: 7 / 8 " , Tip evacuare: Față , Viteză liberă: 16,000 rpm , Material mâner: Aluminiu , Tip mâner: Pistol , Material carcasă: Aluminiu , HP: 0.4 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Dimensiunea tamponului: 5.5 " , Presiune necesară: 90 psi , Dimensiunea tijei: 0.401 " , Tip tijă: Rundă , Regulator: Buton , Viteza variabila: Da
Ciocane pneumatice, utilizare medie
Ciocanele pneumatice Speedaire sunt folosite pentru a lovi dălțile și pumnii împotriva suprafețelor pentru lucrări grele de îndepărtare și demolare. Aceste ciocane pneumatice au un design cu mâner de pistol care fixează țeava într-un unghi drept față de mâner, astfel încât utilizatorii să poată gestiona presiunea aplicată pe bit și să țină unealta fixată într-o varietate de poziții pe suprafețe verticale și orizontale. Acestea au un comutator de declanșare care activează instrumentul. Alegeți dintr-o gamă de aceste ciocane pneumatice, disponibile în lungimi de 6.5, 6.75, 9 și 11 inchi.