Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 12V729 2.0 Cfm mediu 2-11/64 inci cursă | AA4PCQ

SPEEDAIRE Ciocan pneumatic 12V729 2.0 Cfm mediu 2-11/64 inci cursă

În stoc
Element: AA4PCQ Model: 12V729
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
€405.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2
Lovituri pe minut2800
CFM @ încărcare completă10.0
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală6.5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului2-11/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPreț
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC10 2 Cfm medie 3-1/2 inch cursă | AB6EFQ 21AC101/4 "NPT420008General9"€77.72
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC11 2 Cfm medie 2-5/8 inch cursă | AB6EFR 21AC111/4 "NPT432007General6.75 "€196.82
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC12 2 Cfm medie 2-5/8 inch cursă | AB6EFT 21AC121/4 "NPT3.632007General6.75 "€138.48
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC13 2 Cfm medie 3-1/2 inch cursă | AB6EFU 21AC131/4 "NPT2.821008Industrial11 "€769.84
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC14 2 Cfm medie 2-5/8 inch cursă | AB6EFV 21AC141/4 "NPT4.132007General6.75 "€52.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Ciocan pneumatic 12V729 2.0 Cfm mediu 2-11/64 inci cursă
€405.86 /unitate