ARLINGTON INDUSTRIES Capac de intrare, din plastic


Filtru
Culoare: Gri , Material: Plastic cu rating UV
StilModelDimensiunea cabluluiÎnălţimeMărimea găuriiDimensiunea catarguluiDimensiunea comerțuluiLăţimeDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
PVC109
-9.07 "-3", 3-1/2", 4"3", 3-1/2", 4"7.971 "-€164.86
RFQ
B
PVC660
-3.537 "(2) 0.53--2.05 "(2) 3, 6, 4, 2€16.06
RFQ
C
PVC105
-3.929 "-2"2"6.66 "-€29.60
RFQ
C
PVC129
-6.73 "-2-1/2 "2-1/2 "3.929 "-€35.98
RFQ
B
PVC662
-4.89 "(2) 0.69--3.14 "(2) 1/0 la (2) 4/0€22.72
RFQ
C
PVC106
-7.62 "-2-1/2 "2-1/2 "5.885 "-€103.62
RFQ
D
PVC1040
1-1/4", 1-1/2"5.069 "--1-1/4", 1-1/2"3.618 "-€12.43
RFQ
E
PVC1020
1/2", 3/4", 1"3.438 "--1/2", 3/4", 1"2.545 "-€8.56
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?