Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC14 2 Cfm medie 2-5/8 inch cursă | AB6EFV

SPEEDAIRE 21AC14 Ciocan pneumatic 2 Cfm mediu 2-5/8 inch cursă

În stoc
Articol: AB6EFV Model: 21AC14
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
€52.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.1
Lovituri pe minut3200
CFM @ încărcare completă7
TaxăGeneral
Tip de evacuareFață
Viteză gratuită16,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerPistol
Material carcasăAluminiu
HP0.4
Min. Furtun3 / 8 "
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.75 "
Tipul feței tamponuluiVinilin
Dimensiunea tamponului5.5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Dimensiunea axului7/16 "-20
Lungimea cursului2-5/8 "
regulatorButon
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6515
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPreț
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 12V729 2.0 Cfm mediu 2-11/64 inci cursă | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0Industrial6.5 "€405.86
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC10 2 Cfm medie 3-1/2 inch cursă | AB6EFQ 21AC101/4 "NPT420008General9"€77.72
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC11 2 Cfm medie 2-5/8 inch cursă | AB6EFR 21AC111/4 "NPT432007General6.75 "€196.82
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC12 2 Cfm medie 2-5/8 inch cursă | AB6EFT 21AC121/4 "NPT3.632007General6.75 "€141.52
Ciocan pneumatic SPEEDAIRE 21AC13 2 Cfm medie 3-1/2 inch cursă | AB6EFU 21AC131/4 "NPT2.821008Industrial11 "€769.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AC14 Ciocan pneumatic 2 Cfm mediu 2-5/8 inch cursă
€52.50 /unitate