DAYTON Suflante cu transmisie prin curea, pachet cu mai puțină transmisie


Filtru
Tip rulment: Minge , Material carcasă: Oțel galvinizat , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Diametru arbore: 1- 7/16 " , Tip: Mai puțin pachet Drive , Materialul roții: Oţel
StilModelLățimea roțiiAdâncimeÎnălţimeLăţimeDia admisie.CP motorÎnălțimea de ieșireLățime de ieșirePreț (ex. TVA)
A
5UDU4
20 "32-3/4 "38 "36.75 "16-1/2 "1 la 2524.75 "24.75 "€4,562.48
A
5UDU5
22 "35-11/16 "41.5 "39.25 "18-11/16 "1-1 / 2 la 2527.25 "27.25 "€4,481.34

Suflante cu transmisie prin curea, pachet cu mai puțină transmisie

Suflantele Dayton cu transmisie prin curea sunt proiectate pentru aplicații de ventilație, evacuare, încălzire, răcire, umidificare și uscare. Acestea sunt echipate cu roți de oțel și rulmenți cu bile din fontă, lubrifiabili, pentru a preveni scurgerile de lubrifiant și pentru a evita particulele străine. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu transmisie prin curea, disponibile în înălțimi de 38 și 41.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?