A B Acțiune: Acțiune de declanșare menținută Rotiți pentru a elibera , Rama: Metal cromat , Culoare: Roșu , Evaluare contact: 1.2 A la 600V, AC-15, A600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A la 125V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A la 250V, DC-13 , Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A la 600V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 6 A la 120V, AC-1 , Material cap: Plastic , Evaluare IP: 66 , Material: Metal , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm , Conexiune terminală: Clemă cu șurub , Tip de operator: Diametru 40mm. Ciupercă