Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Buton de apăsare Neiluminat Roșu 2nc | AG3FDU 33HP34

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Buton Roșu Neiluminat 2nc

În stoc
Articol: AG3FDU Model: XB4BS8444Crucea Ref: 33HP34
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
€213.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneAcțiune de declanșare menținută Rotiți pentru a elibera
BezelMetal cromat
CuloriRoșu
Formular de contact2NC
Evaluare contact1.2 A la 600V, AC-15, A600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A la 125V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A la 250V, DC-13 , Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A la 600V, DC-13, Q600 Conform EN / IEC 60947-5-1, 6 A la 120V, AC-1
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
Buton SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442, Neiluminat, 1 NC, Diametru 40 mm | AG3FDT 33HP33 XB4BS84421NC€215.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Buton Roșu Neiluminat 2nc
€213.55 /unitate