DAYTON 5UDU5 Suflantă cu curea de transmisie 22 inchi mai puțin pachet de antrenare | AE6NNL

DAYTON 5UDU5 Suflantă cu curea de transmisie 22 inchi mai puțin pachet

În stoc
Articol: AE6NNL Model: 5UDU5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,481.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Adâncime35-11/16 "
Înălţime41.5 "
Material carcasăOțel galvinizat
Dia admisie.18-11/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie150 grade F
CP motor1-1 / 2 la 25
Înălțimea de ieșire27.25 "
Lățime de ieșire27.25 "
Diagrama arborelui.1- 7/16 "
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților22 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții22 "
Lăţime39.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.65
Înălțimea navei (cm)119.13
Lungimea navei (cm)104.65
Lățimea navei (cm)97.03
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiAdâncimeÎnălţimeLăţimeDia admisie.CP motorÎnălțimea de ieșireLățime de ieșirePreț
DAYTON 5UDU4 Suflantă cu curea de transmisie 20 inchi mai puțin pachet de antrenare | AE6NNK 5UDU420 "32-3/4 "38 "36.75 "16-1/2 "1 la 2524.75 "24.75 "€4,562.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UDU5 Suflantă cu curea de transmisie 22 inchi mai puțin pachet
€4,481.34 /unitate