Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON AVX06064 Tub, 1 inch diametru interior, 10 picioare, transparent | AG9WWQ 22XJ11

TYGON AVX06064 Tub, 1 inch diametru interior, 10 picioare, transparent

În stoc
Articol: AG9WWQ Model: AVX06064Crucea Ref: 22XJ11
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
€846.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire3.25 "
DuritateMalul A: 56
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă15 psi
În afara Dia.1.375 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-51 grade până la 165 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului10 ft.
Materialul tubuluiPVC
TipFlexibil
Evaluarea vidului5 in. Hg.
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.268
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț
Tub TYGON AVX42003, 1/16 inch diametru interior, 25 picioare, transparent | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€284.73
Tub TYGON AVX42007, 1/8 inch diametru interior, 25 picioare, transparent | AG9WWJ 22XJ03 AVX420071 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€326.51
Tub TYGON AVX42012, 3/16 inch diametru interior, 25 picioare, transparent | AG9WWK 22XJ04 AVX420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€343.49
Tub TYGON AVX42017, 1/4 inch diametru interior, 25 picioare, transparent | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€329.20
Tub TYGON AVX42029, 3/8 inch diametru interior, 25 picioare, transparent | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€815.87
TYGON AVX42038 Tub, 1/2 inch diametru interior, 25 picioare, transparent | AG9WWN 22XJ09 AVX420381 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€883.59
TYGON AVX06057 Tub, 3/4 inch diametru interior, 10 picioare, transparent | AG9WWP 22XJ10 AVX060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€752.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON AVX06064 Tub, 1 inch diametru interior, 10 picioare, transparent
€846.30 /unitate