TYGON S3 Seria E-3603 Tuburi non-DEHP


Tuburile pe bază de bio din seria Tygon S3 E-3603 sunt proiectate pentru aplicații de umplere, drenare, transfer și procesare. Aceste unități sunt utilizate pentru pompa peristaltică de distribuire a băuturilor și transferul apei filtrate la temperatura ambiantă. Sunt marcate la intervale de 1 picior pentru a permite măsurarea ușoară....Citeste mai mult

Filtru
Culoare: clar , Duritate: Malul A: 56 , Lungime: 50ft , Material tub: PVC , Tip: Flexibil
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
ACF00066
1"2"1.875 "36 psi1 / 2 "€5,898.63
A
ACF06062
1"1 1 / 4 "4 3 / 4 "15 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF00064
1"1.375 "4"16 psi3 / 16 "€1,132.41
A
ACF00062
1"1.5 "--1 / 8 "€896.62
A
ACF00065
1"1.5 "3"20 psi1 / 4 "€2,395.99
A
ACFUN062
1"1.25 "4.75 "15 psi1 / 8 "€212.24
A
ACF00074
1.5 "2"5.875 "14 psi1 / 4 "€3,351.26
A
ACF00073
1.5 "1.875 "7.25 "12 psi3 / 16 "€2,427.32
A
ACF00069
1.25 "1.5 "7.875 "10 psi1 / 8 "€1,184.90
A
ACF00070
1.25 "1.625 "5.5 "13 psi3 / 16 "€2,056.70
A
ACF00076
1.75 "2.25 "7.5 "13 psi1 / 4 "€3,763.63
A
ACF00068
1.125 "1.5 "4.5 "14 psi3 / 16 "€1,888.28
A
ACF00040
1 / 2 "1.125 "7 / 8 "45 psi5 / 16 "€1,822.52
A
ACFUN036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "10 psi1 / 16 "€74.99
A
ACF02037
1 / 2 "11 / 16 "2.25 "15 psi3 / 32 "€877.96
A
ACF00039
1 / 2 "13 / 16 "1.5 "24 psi5 / 32 "€853.27
A
ACF06040
1 / 2 "1 1 / 8 "1 / 2 "45 psi5 / 16 "-
RFQ
A
ACF06036
1 / 2 "5 / 8 "2 7 / 8 "10 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACFUN040
1 / 2 "1.125 "4 / 8 "45 psi5 / 16 "€436.53
A
ACF00037
1 / 2 "11 / 16 "--3 / 32 "€450.52
A
ACF00038
1 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€564.18
A
ACF02019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "36 psi1 / 8 "€760.55
A
ACF00019
1 / 4 "1 / 2 "--1 / 8 "€355.41
A
ACF06017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF06019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF00016
1 / 4 "5 / 16 "--1 / 32 "€100.72
A
ACF00017
1 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€213.09
A
ACFUN019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "€85.49
A
ACFUN017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "€51.14
A
ACF06020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "-
RFQ
A
ACF02017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€370.46
A
ACF00020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "53 PSI3 / 16 "€959.28
A
ACF00018
1 / 4 "7 / 16 "--3 / 32 "€317.99
A
ACFUN020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "€219.22
A
ACF02007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "36 psi1 / 16 "€229.26
A
ACF00007
1 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.73
A
ACFUN007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "€30.62
A
ACF00006
1 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.19
A
ACF06007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "36 psi1 / 32 "€32.67
A
ACF00003
1 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€93.33
A
ACF02002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "36 psi1 / 32 "€70.96
A
ACF00001
1 / 32 "3 / 32 "1 / 8 "69 PSI1 / 32 "€22.42
A
ACF05078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "€1,795.71
A
ACF00078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "€4,478.80
A
ACF1S1502
2.00mm4.00mm7mm2.5 psi1.00mm€57.65
A
ACF1S1517
3.00mm5.00mm13mm1.7 psi1.00mm€87.68
A
ACF00057
3 / 4 "1.25 "2"25 psi1 / 4 "€1,945.06
A
ACFUN053
3 / 4 "1"3.25 "18 psi1 / 8 "€170.76
A
ACF00058
3 / 4 "1.5 "--3 / 8 "€2,656.74
A
ACF00055
3 / 4 "1.125 "2.375 "20 psi3 / 16 "€1,386.46
A
ACF00053
3 / 4 "1"--1 / 8 "€730.38
A
ACF00054
3 / 4 "1 1 / 16 "2.75 "17 psi5 / 32 "€1,107.69
A
ACF06053
3 / 4 "1"3 1 / 4 "18 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF06027
3 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "20 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF00030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "47 PSI1 / 4 "€1,589.97
A
ACF00029
3 / 8 "5 / 8 "--1 / 8 "€450.49
A
ACF00027
3 / 8 "1 / 2 "--1 / 16 "€284.16
A
ACFUN030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "50 psi1 / 4 "€342.89
A
ACF00028
3 / 8 "9 / 16 "--3 / 32 "€342.23
A
ACFUN027
3 / 8 "1 / 2 "1.5 "20 psi1 / 16 "€61.29

DESCRIERE

  • Aceste tuburi au pereți foarte grei pentru a rezista la un vid complet de 29.9 inchi de Hg la 73 de grade F și 27 inchi de Hg la 140 de grade F.
  • Designul lor ecologic permite rezistența la substanțele chimice acide și anorganice. Sunt limpezi ca cristalul, rezistente la fisuri, neoxidante, necontaminante și mai puțin permeabile decât tuburile de cauciuc.
  • Aceste bobine sunt formulate pentru rezistență la oboseală și abraziune și oferă o durabilitate excelentă.
  • Ele pot aluneca cu ușurință peste fitinguri și pot fi manevrate cu ușurință în curbe strânse, făcându-le ideale pentru instalarea în spații înguste.

Standarde și aprobări

  • FDA
  • NSF51
  • A AJUNGE
  • 1935 / 2004 / CE
  • 10/2011 / UE

Întrebări Frecvente

Ce este BPA?

BPA (bisfenolul A) este o substanță chimică industrială găsită în materialele plastice policarbonat și rășinile epoxidice. Poate scurge alimente și băuturi pe măsură ce se descompun la temperaturi ridicate, provocând serioase probleme de sănătate.

Care este funcția peretelui interior neted?

Peretele interior sticlos previne captarea contaminanților pentru a facilita curățarea.

Ce este non-DEPH?

DEPH înseamnă di (2-etilhexil) ftalat, o substanță chimică care este adăugată materialelor plastice pentru a le face flexibile. Expunerea la DEPH poate cauza stări severe de sănătate atât la adulți, cât și la copii. Tygon oferă o linie de tuburi non-DEPH din PVC, care este foarte acceptabilă pentru toate aplicațiile legate de alimente și băuturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?