TYGON ACF00055 Tub, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WUF 22XH52

TYGON ACF00055 Tub, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil

În stoc
Articol: AG9WUF Model: ACF00055Crucea Ref: 22XH52

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,386.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire2.375 "
DuritateMalul A: 56
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă20 psi
În afara Dia.1.125 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-51 grade până la 165 grade F
Forța de tracțiune1750 psi
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft.
Materialul tubuluiPVC
TipFlexibil
Evaluarea vidului21 in. Hg.
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț
TYGON ACF00038 Tub, transparent, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€625.12
TYGON ACF00003 Tub, transparent, 1/16 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€102.79
TYGON ACF00006 Tub, transparent, 1/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.28
TYGON ACF00046 Tub, transparent, 5/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€728.47
TYGON ACF00023 Tub, transparent, 5/16 inch diametru interior, 50 picioare | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€391.14
TYGON ACF00007 Tub, transparent, 1/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.88
TYGON ACF00017 Tub, transparent, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€217.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON ACF00055 Tub, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil
€1,386.47 /unitate