TYGON ACF06053 Tub din PVC, SAE, 3/4 inch diametru interior, 1 inch diametru exterior. | CM9AUP 22XH79

TYGON ACF06053 Tub din PVC, SAE, 3/4 inch diametru interior, 1 inch diametru exterior.

Articol: CM9AUP Model: ACF06053Crucea Ref: 22XH79
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire3 1 / 4 "
DuritateMalul A: 56
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă18 psi
În afara Dia.1"
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-51 grade până la 165 grade. F
Forța de tracțiune1,750 psi
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului10 ft
Materialul tubuluiPVC
Evaluarea vidului9 inchi Hg
Grosimea peretelui1 / 8 "

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț
TYGON ACF00038 Tub, transparent, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€625.12
TYGON ACF00003 Tub, transparent, 1/16 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€102.79
TYGON ACF00006 Tub, transparent, 1/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.28
TYGON ACF00046 Tub, transparent, 5/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€728.47
TYGON ACF00023 Tub, transparent, 5/16 inch diametru interior, 50 picioare | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€391.14
TYGON ACF00007 Tub, transparent, 1/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.88
TYGON ACF00017 Tub, transparent, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€217.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON ACF06053 Tub din PVC, SAE, 3/4 inch diametru interior, 1 inch diametru exterior.