Tip de curea: A , Constructie: Înfășurat , Număr de coaste: 1 , Temp. Gamă: -22 grade până la 194 grade F , Grosime: 5 / 16 " , Lățimea de sus: 1 / 2 "
Curelele în V Dayton sunt potrivite pentru transferul forței de la motoare la scripete pentru aplicații de transmisie a puterii în instalații de automobile, producție și prelucrare a metalelor. Aceste curele trapezoidale au o construcție din cauciuc conductiv static pentru disiparea încărcăturii electrostatice acumulate și au acoperire din material textil pentru protecție împotriva uleiurilor abrazive, căldurii și condițiilor industriale dure. Modelele selectate vin cu snururi din poliester încorporate pentru a minimiza întinderea și uzura nedorite. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele în V cu o singură nervură, disponibile în lungimi exterioare de 20 - 182 inci.