Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON ACF00001 Tub, 1/32 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WTF 22XH28

TYGON ACF00001 Tub, 1/32 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil

În stoc
Articol: AG9WTF Model: ACF00001Crucea Ref: 22XH28
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
€22.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1 / 8 "
DuritateMalul A: 56
În interiorul Dia.1 / 32 "
Presiune maximă69 PSI
În afara Dia.3 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-51 grade până la 165 grade F
Forța de tracțiune1750 psi
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft.
Materialul tubuluiPVC
TipFlexibil
Evaluarea vidului29.9 in. Hg.
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț
TYGON ACF00038 Tub, transparent, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€625.12
TYGON ACF00003 Tub, transparent, 1/16 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€102.79
TYGON ACF00006 Tub, transparent, 1/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.28
TYGON ACF00046 Tub, transparent, 5/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€728.47
TYGON ACF00023 Tub, transparent, 5/16 inch diametru interior, 50 picioare | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€391.14
TYGON ACF00007 Tub, transparent, 1/8 inch diametru interior, 50 picioare | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.88
TYGON ACF00017 Tub, transparent, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€217.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON ACF00001 Tub, 1/32 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil
€22.42 /unitate