TYGON Tuburi de laborator ultrasoft seria E-1000


Tuburile de laborator ultrasoft din seria Tygon E-1000 pot fi utilizate pentru aplicații alimentare și băuturi, deoarece oferă o rezistență excepțională la uleiuri și alimente grase.

Filtru
Duritate: Malul A: 40 , SAE sau metric: SAE , Temp. Gamă: -67 grade până la 125 grade F , Rezistență la tracțiune: 1075 psi , Material tub: PVC , Tip: Flexibil
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
ADK00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "8 psi1 / 8 "€881.03
A
ADK00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€409.58
A
ADK00019
1 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€488.51
A
ADK00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€152.65
A
ADK00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "€104.04
A
ADK00027
3 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€353.99
A
ADK00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€715.23
A
ADK00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€217.78
A
ADK00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€335.13

DESCRIERE

  • Aceste tuburi conțin un plastifiant non-DEPH care oferă rezistență ridicată la substanțele chimice agresive, în comparație cu tuburile din silicon.
  • Oferă o rezistență mare la compresie datorită durometrului extrem de scăzut, făcându-le ideale pentru pompele peristaltice cu cuplu redus sau alimentate de baterii.
  • Aceste unități moi și flexibile au curbe ascuțite de rază, permițând mai multe schimbări de direcție și rezistând fragilizării sau fisurilor în aplicații la temperaturi scăzute.

Standarde și aprobări

  • FDA
  • NSF-51

Întrebări Frecvente

Cum să sterilizezi tubulatura de laborator Tygon ultrasoft?

Tubul poate fi sterilizat folosind oxid de etilenă.

Ce se înțelege prin duritatea durometrului?

Duritatea durometrului este măsura utilizată pentru a cuantifica capacitatea unui material (cauciuc, gel, plastic) de a rezista la indentare. Numerele mai mici ale durometrului indică materiale mai moi și mai flexibile, în timp ce un număr mai mare indică materiale rigide și mai durabile.

Care este funcția pompelor peristaltice?

Aceste pompe sunt potrivite pentru deplasarea fluidelor sterile sau abrazive în aplicații de prelucrare chimică, ape uzate și produse alimentare și băuturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?