VESTIL Nivele Edge-O-Dock din seria FM


Filtru
Înălțimea barei de protecție: 18 " , Lungimea barei de protecție: 2" , Proiecție bara de protecție: 15 " , Grosimea barei de protecție: 2" , Lățimea barei de protecție: 8" , Culoare: Maro , Înălțime: 18 " , Include: Instalare Hardware , Metoda de instalare: Instalare permanentă pe fața docului , Material: Oţel , Grosimea platformei: 0.38 " , Interval de service deasupra andocului: 5" , Interval de service sub andocare: 5"
StilModelProiecția buzelorCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
FM-0648
13.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "€2,359.41
RFQ
B
FM-2072
14 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,770.73
RFQ
C
FM-2572
14 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,800.85
RFQ
D
FM-2078
14 "20000 lbs.29 "78 "105 "€3,512.82
RFQ
E
FM-2566
14 "25000 lbs.29 "66 "93 "€3,710.95
RFQ
F
FM-2066
14 "20000 lbs.29 "66 "93 "€3,655.09
G
FM-3066
14.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "€3,559.67
RFQ
H
FM-3072
14.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€4,014.00
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?