DAYTON Oțeluri de ușă, 12-1 / 8 inch înălțime, 22-1 / 4 inch lățime


Filtru
Grosimea ușii: 1-3/8 to 2-1/4" , Lățimea flanșei: 1.187 " , Zona liberă: 0.759 Pătrați. , Înălțime: 12.13 " , Tip: Admisie sau evacuare , latime: 22.25 "
StilModelfinalizareaMaterialNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A
5NKL5
Anodizat clarAluminiul extrudat14€202.18
B
6WRJ5
Vopsea griOţel18€168.13

Oțeluri de ușă, 12-1 / 8 inch înălțime, 22-1 / 4 inch lățime

Grilajele pentru uși Dayton asigură o ventilație adecvată în spațiile închise prin conducte. Acestea permit circulația aerului, menținând în același timp intimitatea și securitatea în carcasele din lemn sau metal. Aceste jaluzele pentru uși au o construcție metalică robustă (aluminiu/oțel) cu lame în stil V inversat la un unghi de 45 de grade. Au finisaj anodizat pentru a preveni coroziunea și șuruburi pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jaluzele pentru uși, disponibile în variante cu 14 și 18 lame Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?