VESTIL FM-2566 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 25000 lb. Capacitate, lățime rampă de 66 inch

În stoc
Articol: AG7TEJ Model: FM-2566

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,710.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarginea nivelului de andocare
Înălțimea barei de protecție18 "
Lungimea barei de protecție2"
Proiecție bara de protecție15 "
Grosimea barei de protecție2"
Lățimea barei de protecție8"
Capacitate25000 lbs.
CuloriMaro
Înălţime18 "
IncludeInstalare Hardware
Metoda de instalareInstalare permanentă pe fața docului
Lungime15 "
Proiecția buzelor14 "
Capacitate de încărcare25000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului5"
Max. Service Sub Dock5"
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operareMâner de acționare/mecanic
Lungimea plăcii27 In.
Lungimea platformei29 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.38 "
Lățimea peronului66 "
Lățimea rampei66 "
Lungimea rampei29 "
Gama de servicii deasupra docului5"
Interval de service sub andocare5"
Lăţime93 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 245.7
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)236.22
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiecția buzelorCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL FM-2072 Dock Leveler mecanic, lățime rampă de 72 inchi | AC9VQU 3KR66 FM-207214 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,089.60
RFQ
VESTIL FM-2066 Dock Leveler mecanic, lățime rampă de 66 inch | AE7KVX 5Z151 FM-206614 "20000 lbs.29 "66 "93 "€3,611.03
VESTIL FM-0648 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 6000 lb. Capacitate, 48 inch Lățimea rampei | AG7TEG FM-064813.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "€2,359.42
VESTIL FM-2078 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 20000 Lb. Capacitate, 78 inch Lățimea rampei | AG7TEH FM-207814 "20000 lbs.29 "78 "105 "€4,488.77
VESTIL FM-2572 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 25000 lb. Capacitate, 72 inch Lățimea rampei | AG7TEK FM-257214 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,800.85
VESTIL FM-3066 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 30000 Lb. Capacitate, 66 inch Lățimea rampei | AG7TEL FM-306614.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "€3,849.41
VESTIL FM-3072 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 30000 Lb. Capacitate, 72 inch Lățimea rampei | AG7TEM FM-307214.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€4,376.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FM-2566 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 25000 lb. Capacitate, lățime rampă de 66 inch
€3,710.95 /unitate