Mediu de aplicare: Medii comerciale , Nota: Comercial , Înălțime: 3.28 " , Lungime: 1.32 " , Material: Nailon , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: Duplex , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Prod. Descriere: Față netedă sol izolat , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , Metoda de cablare: Parte
Prize de calitate comercială cu pământ izolat, 2 poli
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de calitate comercială Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în construcții și aplicații industriale. Aceste receptoare duplex mamă au terminale cu șuruburi cu fir lateral pentru o optimizare mai rapidă în timpul instalării. Au o construcție din nailon cu contacte din alamă pentru rezistență la impact și coroziune și pentru a rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Aceste prize de 125 V au mecanism izolat de împământare pentru eliminarea zgomotului electromagnetic care poate afecta echipamentele electronice sau audio sensibile și mecanism de contact triplu pentru ștergere lungă. reținerea pe termen a dopurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15 / 20A, disponibile în culorile alb, portocaliu, fildeș, migdal, gri și migdale deschise.